Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene galv. 1000mm ungelocht,35x7,5mm,Stärke:1mm 20691MGTP


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2641088
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1115685
EAN/GTIN:
     4012195045618
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
obo profilschiene ungelocht
Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022). Höhe: 7,5 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
20691MGTP
Ident Code:
1115685
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, obo profilschiene, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,339*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,589*
€ 9,03091
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,219*
€ 8,59061
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,889*
€ 8,19791
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,649*
€ 7,91231
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,259*
€ 7,44821
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,339*
€ 6,35341
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.