Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchg.-Reihenkl.10mm² beige Wemid 800V 57A 8kV Testpr.1 WDU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2661924
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020300000
EAN/GTIN:
     4008190068868
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmbügel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 9,9 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 46,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 57 A, Explosionsgeprüfte Ausführung ''Ex e'': true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer Klemmenbreite mm: 9,9 eindrähtig (mm²): 1,5-16 feindrähtig (mm²): 1,5-16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDU10
Ident Code:
1020300000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller wdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,12412*
€ 1,61412*
Lager 6808
225
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 1,77*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 1,78*
2 Tage
1147
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2997*
€ 1,8697*
3 Tage
269
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3203*
€ 1,9003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0645*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1056400000
ab € 0,4991*
Zubehör
Weidmüller
0169900000
ab € 0,35998*
Zubehör
Weidmüller
1071000000
ab € 0,7882*
Zubehör
Weidmüller
1071010000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
1778990000
ab € 0,8082*
Zubehör
Weidmüller
1071040000
ab € 0,8082*
Zubehör
Weidmüller
1312520000
ab € 0,80794*
Zubehör
Weidmüller
0280600000
ab € 0,2494*
Zubehör
Weidmüller
1112920000
ab € 0,17539*
Zubehör
Weidmüller
1112910000
ab € 0,17621*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1050080000
ab € 0,3047*
Zubehör
Weidmüller
1052460000
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.