Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Klemme 4mm² grau mit Universalfuss UK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2680006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004016
EAN/GTIN:
     4017918090562
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 42,5 mm, Tiefe: 47 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UK5
Ident Code:
3004016
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
353
€ 4,99*
ab € 1,82*
€ 2,74*
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,75*
2 Tage
115
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,86*
2 Tage
98
€ 6,40*
ab € 1,90096*
€ 2,86096*
1 Tag
107
€ 5,90*
ab € 1,9672*
€ 2,9572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,541*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0309523
ab € 14,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0301547
ab € 8,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1004209
ab € 2,008*
Zubehör
Phoenix Contact
1004403
ab € 2,197*
Zubehör
Phoenix Contact
1024014
ab € 0,349*
Zubehör
Phoenix Contact
1024085
ab € 0,3534*
Zubehör
Phoenix
3003020
ab € 0,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.