Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Kabelbrücke l=260mm 6mm² beidseitige Aderendhülse 116-09310000-00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6808-2698023
Hersteller:
Friedrich Göhringer Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
116-09310000-00
EAN/GTIN:
4004950093101
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke 6 mm²/260 mm Aderend Aderquerschnitt: 6 mm², Form des Kabelschuhs: Hülse, Länge: 260 mm, geeignet für Anzahl der Pole: 1, Mantel-Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
FTG Friedrich Göhringer El..GmbH
Produkt Typ:
116-09310000-00
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Installationsverteiler /Zählersch. und Kästen
>
Verdrahtungssatz / Bestückungssatz
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbrücke
,
aderendhülse isoliert 6mm2
,
fußbodenkanal
,
fußbodenkanal schwarz
,
Verbindungsdosenklemme
,
Dosenklemme
,
Steckklemme
,
Abzweigklemme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,2232*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,8032*
€ 2,14581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7732*
€ 2,11011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7432*
€ 2,07441
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,6532*
€ 1,96731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5532*
€ 1,84831
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2232*
€ 1,45561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen