| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2710402 Herst.-Nr.: 014830 EAN/GTIN: 4015080148302 |
| |
|
| | |
| Deckel transparent rauchgrau, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien) Farbe: sonstige, Breite: 188 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 65 mm, RAL-Nummer: 0, Mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Mit Entlüftung: false, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Außenaufstellung: true, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | D125-CI23 | Ident Code: | 014830 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 25,02* | € 32,94* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 29,20* | € 33,25* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,06* | € 34,13* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 26,11* | € 34,15* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 31,34* | € 35,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|