Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz, 24 V DC, 3-polig, 380 V 400 V, 4 kW, Kontak DILEM-10-G(24VDC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2710493
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010213
EAN/GTIN:
     4015080102137
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Leistungsschütz, Applikation: Kleinschütz für Motoren und ohmsche Lasten, Leistungsschütze DILEM, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: mit Hilfsschalter, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 40 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, verwendbar für: …DILEM, …DILE, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung Breite: 45 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 54 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 24...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 24...690 V, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6,6 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 3 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 3,7 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILEM-10-G(24VDC)
Ident Code:
010213
Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz eaton, hauptschütz, motorsteuerung 24v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 8,90*
ab € 19,38*
€ 24,70*
1 Tag
65
€ 4,98*
ab € 19,40*
€ 24,87*
Lager 6808
4
€ 4,99*
ab € 24,48*
€ 30,94*
8 Tage
3
€ 4,45*
ab € 25,37*
€ 32,11*
€ 8,95*
ab € 27,87*
€ 36,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
014752
ab € 30,52*
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,06*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 8,10*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,20*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,07*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,40*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,23*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,48*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 30,94*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.