Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschal. 0,16A Knebelbetätigung PKZM0-0,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2711368
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072730
EAN/GTIN:
     4015080727309
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,16 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,1...0,16 A, Verlustleistung: 5,39 W, Schutzart (IP): IP20, Mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 2,5 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 0,1-0,16 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 2,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-0,16
Ident Code:
072730
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,58*
€ 43,62*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 35,92*
€ 46,31*
2 Tage
27
€ 6,40*
ab € 36,07*
€ 46,50*
€ 5,00*
ab € 38,91*
€ 49,75*
€ 4,00*
ab € 40,13*
€ 51,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073129
ab € 20,86*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,77*
Zubehör
Eaton
073143
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,31*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,25*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,35*
Zubehör
Eaton
082161
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
112118
ab € 254,24154*
Zubehör
Eaton
112119
ab € 1,73*
Zubehör
Eaton
116708
ab € 23,65*
Zubehör
Eaton
116902
ab € 1,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.