Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschal. 0,25A 0,06kW/400V Knebelbetätigung PKZM0-0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2711369
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072731
EAN/GTIN:
     4015080727316
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,06 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,25 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,16...0,25 A, Verlustleistung: 5,15 W, Schutzart (IP): IP20, Mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 3,9 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 0,16-0,25 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 3,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-0,25
Ident Code:
072731
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, drehschalter 3 polig, drehschalter, motorschutzrelais eaton, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 33,25*
€ 43,13*
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 33,44*
€ 43,36*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 46,30*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 36,13*
€ 46,53*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 37,85*
€ 48,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073129
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073143
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,27*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 22,59*
Zubehör
Eaton
082161
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
112119
ab € 1,73*
Zubehör
Eaton
116708
ab € 23,61*
Zubehör
Eaton
116902
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,80*
Zubehör
Eaton
157859
ab € 40,77*
Zubehör
Eaton
226161
ab € 9,18*
Zubehör
Eaton
283189
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.