Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschal. 0,63A 0,12kW/400V Knebelbetätigung PKZM0-0,63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2711371
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072733
EAN/GTIN:
     4015080727330
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,12 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,63 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,4...0,63 A, Verlustleistung: 5,16 W, Schutzart (IP): IP20, Mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,09 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 9,8 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 0,4-0,63 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 8,8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-0,63
Ident Code:
072733
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, drehschalter 3 polig, drehschalter, motorschutzrelais eaton, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 8,90*
ab € 32,56*
€ 42,06*
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 33,08*
€ 42,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,66*
€ 45,06*
Lager 6808
8
€ 4,99*
ab € 34,92*
€ 45,11*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,14*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,07*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,53*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,68*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,97*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,77*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,88*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 22,44*
Zubehör
Eaton
101453
ab € 33,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.