Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 10A 4kW/400V Knebelbetätigung PKZM0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2711376
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072739
EAN/GTIN:
     4015080727392
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 10 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 6,3...10 A, Verlustleistung: 6,48 W, Schutzart (IP): IP20, Mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 2,2 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 155 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 6,3-10,0 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 140
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-10
Ident Code:
072739
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, drehschalter 3 polig, drehschalter, motorschutzrelais eaton, Einbaugerät, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 4,98*
ab € 40,71*
€ 51,91*
Lager 6808
36
€ 4,99*
ab € 41,93*
€ 53,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,84*
€ 57,11*
€ 5,00*
ab € 45,65*
€ 57,75*
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 60,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,77*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,69*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,35*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 22,58*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 22,53*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,40*
Zubehör
Eaton
113912
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
288792
ab € 38,50*
Zubehör
Eaton
288793
ab € 37,99*
Zubehör
Eaton
063960
ab € 9,55*
Zubehör
Eaton
063961
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 5,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.