Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 V-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2717312
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206910
EAN/GTIN:
     4015082069100
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
Kabelverschraubung, Leitungseinführung=M20, Bohrungsdurchmesser=20.5mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H05VV-F4x2.5/3x4, NYM 5x1.5/5x2.5mm², Schutzart IP68 bis 5 bar (30min), Polyamid, halogenfrei, RAL 7035, mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Brandklasse V2 nach UL94, Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 30 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: ausschneidbarer Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...120 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 0 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 6...13 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 20, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false, Druckausgleichend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
V-M20
Ident Code:
206910
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
824
1
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,72*
2 Tage
1008
1
€ 6,40*
ab € 1,19333*
€ 1,74333*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 1,81*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,83*
1
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.