Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25 V-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2717313
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206911
EAN/GTIN:
     4015082069117
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Kabelverschraubung, Leitungseinführung=M25, Bohrungsdurchmesser=25.5mm, Verwendung Kabel NYM/NYY, 4-adrig=H05VV-F5x2.5/5x4, NYM 5x2.5/5x6mm², Schutzart IP68 bis 5 bar (30min), Polyamid, halogenfrei, RAL 7035, mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Brandklasse V2 nach UL94, Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 36 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: ausschneidbarer Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...120 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 0 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 9...12 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false, Druckausgleichend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
V-M25
Ident Code:
206911
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
244
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,83*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,83*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,34*
€ 1,93*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 1,93*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.