Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse 187,5x250mm Einbau T150mm Deckel durchsichtig CI23E-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2723103
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021943
EAN/GTIN:
     4015080219439
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, Leitungseinführungen oben und unten jeweils=1xM32/20 und 6xM20 und 2xM16, seitlich jeweils=2xM32/20 und 4xM25/16 und 4xM20 und 4xM16, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Seitenwände ausschlagbar, als Verteilergehäuse umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: vorgeprägt, Deckel optional nachrüstbar mit Zylinderschloss DVZ...-CI Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 187,5 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 175 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 150 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 30, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 150 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 9, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, Mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: true Maße BxHxEinbautiefe (mm): 187,5x250x135
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI23E-150
Ident Code:
021943
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Universalgehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,05*
€ 71,28*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 61,02*
€ 74,66*
€ 3,50*
ab € 62,06*
€ 75,26*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 63,12*
€ 76,59*
€ 5,46*
ab € 69,26*
€ 82,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,94*
Zubehör
Eaton
044004
ab € 8,92*
Zubehör
Eaton
046382
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
193438
ab € 4,47*
Zubehör
Eaton
193454
ab € 16,30*
Zubehör
Eaton
19709
ab € 5,74*
Zubehör
Eaton
38793
ab € 30,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.