Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse 375x375mm Einbau T200mm Deckel durchsichtig CI44E-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2723119
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036182
EAN/GTIN:
     4015080361824
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, Leitungseinführung oben und unten jeweils=1xM50/32 und 2xM40/25 und 8xM25/16 und 2xM20, seitlich jeweils=1xM63/40 und 6xM25/16 und 10xM20 und 2xM16, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Seitenwände ausschlagbar, als Verteilergehäuse umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände, RAL 7035, grau (Unterkasten), durchsichtig rauchgrau, (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=200mm, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, Ausführung Unterteil: vorgeprägt, Deckel optional nachrüstbar mit Zylinderschloss DVZ...-CI Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 375 mm, Tiefe: 225 mm, RAL-Nummer: 7035, Mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 200 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: ohne, Anzahl der Leitungseinführungen: 100, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 200 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: sonstige, Breite in Teilungseinheiten: 15, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: IK10, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): sonstige, Transparenter Deckel/Tür: true, Mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: true Maße BxHxEinbautiefe (mm): 375x375x185
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI44E-200
Ident Code:
036182
Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,89*
€ 140,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,49*
€ 140,92*
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 145,90*
€ 3,50*
ab € 130,24*
€ 148,58*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 155,27*
€ 177,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025026
ab € 46,34*
Zubehör
Eaton
034224
ab € 11,69*
Zubehör
Eaton
060620
ab € 11,61*
Zubehör
Eaton
062367
ab € 39,61*
Zubehör
Eaton
062993
ab € 14,94*
Zubehör
Eaton
096233
ab € 16,61*
Zubehör
Eaton
022653
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.