Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6808-2744966 Herst.-Nr.: AF1EA4 EAN/GTIN: 3389110570045 |
| |
|
|  |  |
 | Spacial SM, 100 Stk. Clipsmuttern. ISO-Gewinde M4. Montagezubehör. Gerätekurzname AM3EC AM3MU. Aufsteckbare Mutter. Zubehör im Lieferumfang des Gehäuses enthalten Vorgeschlitzte Montageplatten (Telequick). Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Mit Schraube: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 4, Gewindemaß (imperial): 10, Mit Unterlegscheibe: false, Mit Erdungsanschluss: false, Geeignet für Materialstärke: 0 mm Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | AF1EA4 | Ident Code: | AF1EA4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6808 | |  | | 100 |  | € 4,99* | ab € 0,74* | € 0,93* |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 4,98* | ab € 0,7474* | € 0,9474* |  |  |  | | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,7696* | € 0,9696* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 100 |  | € 6,99* | ab € 0,81* | € 1,01* |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 8,95* | ab € 0,807* | € 1,021* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6808 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6808 |  | Versand: Lager 6808 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|