| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2763031 Herst.-Nr.: 311420 EAN/GTIN: 4260030986095 |
| |
|
| | |
| Die Klemmschelle ist für eine einfache und exakte Befestigung von verschiedenen Rohren. Die Klemmschelle ist für die Montage mit einem M6 Dübel geeignet. Durch das Langloch bei der Montage ist mittels 5mm oder 6mm Schlagdübel oder Holzschraube eine Montagekorrektur möglich. Die Befestigungsschellen sind in C-Profilschienen mit 11mm Schlitzweite einschiebbar. Die Größen M12 - M40 sind beliebig untereinander anreihbar. Farbe: grau, Ausführung: einlappig, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 20...21 mm, Nenndurchmesser: 20 mm, Mit Abstand zur Wand: true, geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | 311420 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,0605* | € 0,0908* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,14* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|