Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Zugfederklemme 6mm² grau D-ST6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2786123
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030433
EAN/GTIN:
     4017918188023
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Tiefe: 36 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 69,5 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-ST6
Ident Code:
3030433
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3173*
€ 0,4273*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3173*
€ 0,4273*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3245*
€ 0,4345*
4 Tage
450
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3227*
€ 0,4374*
Lager 6808
72
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3088*
€ 0,5088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,39*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,32*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,2257*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,3082*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036767
ab € 0,31*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.