Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Zugfederklemme Klemmenbreite 5,2mm grau ST2,5-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2787619
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031241
EAN/GTIN:
     4017918186753
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 60,5 mm, Tiefe: 36,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Klammeranschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A Maße HxLxB (mm): 36,5x60,5x5,2 A, starr (mm²): 0,08-4 A, flexibel (mm²): 0,08-2,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST2,5-TWIN
Ident Code:
3031241
Weitere Suchbegriffe: Zugfederklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, leiterplattenklemme 3-polig, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6673*
€ 0,8573*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7951*
€ 0,9651*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 1,05*
Lager 6808
194
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,7307*
€ 1,0707*
3 Tage
1809
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,73989*
€ 1,07989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0707*
€ 1,27413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9807*
€ 1,16703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9307*
€ 1,10753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8907*
€ 1,05993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8207*
€ 0,97663
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7307*
€ 0,86953
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1354*
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,87*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1162*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,087*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 23,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 23,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.