Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter MS325 0,4-0,63A MS325-0.63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2794096
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150000R1004
EAN/GTIN:
     4013614195006
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar. Anbaubare Zubehörteile sind Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser. 3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter. Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325 besonders geeignet für den Verteilereinbau und für den Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE. Breite: 54 mm, Höhe: 87,5 mm, Tiefe: 75,5 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,12 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 0,63 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690...440 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,63...0,4 A, Schutzart (IP): IP20, Mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 100 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6,1...61 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Einstellbereich (A): 0,4-0,63
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
MS325-0.63
Ident Code:
1SAM150000R1004
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, motorschutzschalter 0,4-0,63a, schutzschalter abb, schutzschalter, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,71*
€ 67,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,22*
€ 68,44*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,92*
€ 68,46*
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 54,27*
€ 69,80*
€ 5,46*
ab € 55,41*
€ 71,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0012
ab € 7,60*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0002
ab € 23,46*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0002
ab € 7,43*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0024
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.