Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SA/S12.10.2.1 Schaltaktor 12-fach SA/S12.10.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2827740
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110158R0011
EAN/GTIN:
     4016779877800
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren abb
Schaltet mit potenzialfreien Kontakten 12 unabhängige elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 10AX-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten, wie auch Leuchtstofflampenlasten (AX) nach DIN EN 60669. Montageart: REG, Bemessungsstrom: 10 A, Ausgangsleistung: 2500 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2500 W, Mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 12, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Breite in Teilungseinheiten: 12, Max. Schaltstrom: 400 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm, Max. Schaltleistung LED: 400 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
SA/S12.10.2.1
Ident Code:
2CDG110158R0011
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
1
Frei Haus
ab € 287,00*
€ 347,07*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 302,32*
€ 366,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,62*
€ 581,65*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,07*
€ 413,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.