Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene TS35/1 verzinkt 1m TS35/1-7,5-6,2X15VERZ.GELO.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2853084
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1010401
EAN/GTIN:
     4025221090018
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
pollmann tragschiene
tragschiene
Tragschienen 35mm, nach EN 60715 / EN 50022, verzinkt, gelocht 6,2x15 Ausführung: Hutschiene 35/7,5 mm, Höhe: 7,5 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pollmann Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
TS35/1-7,5-6,2X15VERZ.GELO.
Ident Code:
1010401
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, G-Schiene
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,962*
€ 2,642*
20
Frei Haus
ab € 2,0215*
€ 2,7115*
1
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,97*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 3,00*
Lager 6808
28
1
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.