Mini-Line-System, 10 mm², Darf nicht gesägt werden!, Anschlussschraube: M 6, Werkstoff der Isolierung: PA 6.6 GV 25, 3phasig für LS Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 12, Länge: 210 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 12, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 17,8 mm, Zuschneidbar: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Pollmann Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | G-3L-210ML(12TE) | Ident Code: | 2217311 |
|