Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, blau, unbeschriftet, Fro M22-DL-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885753
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216931
EAN/GTIN:
     4015082169312
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
Leuchtdrucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, tastend, Tastenplatte: blau, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: blau, geeignet für Beleuchtung: true, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Beschriftet: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Titan, Schutzart (IP), frontseitig: IP67/IP69K, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Mit Schutzabdeckung: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, Mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X Farbe: blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-DL-B
Ident Code:
216931
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 8,90*
ab € 4,56*
€ 5,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,98*
ab € 4,60*
€ 6,00*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,86*
€ 6,09*
Lager 6808
11
1
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 6,65*
3 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 6,04*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,17*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,39*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,59*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,55*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
116004
ab € 26,40*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.