Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandrohrschelle GSG D 27-89mm NIRO m. Anschluss f. Rd 6-8/10 od. 4-50m 540104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2890953
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540104
EAN/GTIN:
     4013364239685
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
banderdungsschelle dehn
banderdungsschellen
Bandrohrschelle gegen selbstlockern gesischert, nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung komplett mit stetig verstellbarem Spannband aus NIRO, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² (ein- / mehrdrähtig). Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Klemm-/Spannbereich: 27...89 mm, Zweimetallverbinder: false, Explosionsgeschützt: true, Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 3/4 Zoll, Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 3 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
540104
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 7,20*
€ 7,20*
2 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 8,24*
Lager 6808
400
1
€ 4,99*
ab € 6,08*
€ 8,58*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 7,06*
€ 9,14*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.