| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2906438 Herst.-Nr.: 62000001 EAN/GTIN: 4012591124931 |
| |
|
| | |
| Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit innovativer Klemmentechnik bis 2,5 mm², 5-polig. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden. Nachträglicher Einsatz von Kabelstutzen durch Entfernen der Dichtmembrane möglich. Mit Deckelhalteband. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 93 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 62 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: Klemme, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 93 mm, Plombierbar: true, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 8, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², Mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP66, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: sonstige, Vergießbar: false, Mit Vergussmasse mitgeliefert: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DK0202G | Ident Code: | 62000001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,79* | € 6,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,84* | € 6,74* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,10* | € 6,78* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,84* | € 6,80* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 4,86* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|