Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Kabelstutzen M40 schwarz mit Zugentlastung ASS40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2950024
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     36000198
EAN/GTIN:
     4012591103400
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen M 40 und Dichtbereich Ø 16-28,5 mm. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 46 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: ausschneidbarer Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -25...70 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 50,5 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 16...28,5 mm, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß metrisch/PG: 40, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ASS40
Ident Code:
36000198
Weitere Suchbegriffe: hensel anbaustutzen m40, anbaustutzen m40, anbaustutzen, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 8,26*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,49*
10
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 8,68*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 8,86*
Lager 6808
10
10
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.