Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche aus Kunststoff für Format DIN A4 SZ2510000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2951280
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2510000
EAN/GTIN:
     4028177025820
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SZ Schaltplantasche mit Klarsichttasche, DIN A4 Farbe: sonstige, Ausführung: Schaltplantasche, Befestigung selbstklebend: true, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: true: für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SZ2510000
Ident Code:
2510000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schaltplantasche, 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, rittal rack zubehör, rack zubehör, selbstklebe-taschen a4, Schaltplanhalter, Schaltschrank-Zubehör, Zubehör für Schaltschrank, Plantasche
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 10,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,08*
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 10,45*
3 Tage
107
€ 6,40*
ab € 7,76*
€ 10,46*
Lager 6808
75
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMEKO
71ST40VE
ab € 17,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.