Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2996446 Herst.-Nr.: BR6513059011 EAN/GTIN: 4012740908290 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in graphitschwarz.Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Breite: 130 mm, Halogenfrei: false, Tiefe: 68 mm, RAL-Nummer: 9011, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, Mit Kabelhalteklammer: false, Mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 80 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, Richtung: steigend/fallend, Mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR6513059011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: t-flachwinkel, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,79* | € 51,87* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,68* | € 51,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,91* | € 52,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,13* | € 53,46* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 46,42* | € 60,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|