Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke Rot FBS4-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3006552
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030187
EAN/GTIN:
     4017918193829
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 4, Länge: 23 mm, Farbe: rot Montageart: steckbar, Farbe: rot, Rastermaß: 5,2 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung ''Ex e'': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FBS4-5
Ident Code:
3030187
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, phoenix contact steckbrücke, profibus bridge, steckbrücke 4 polig, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3976*
€ 0,5775*
8 Tage
456
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3997*
€ 0,5776*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5856*
€ 0,7456*
3 Tage
197
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,82*
Lager 6808
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
ab € 0,6788*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.