Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuereinheit 3fach 1-10V 16A 75313005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3016120
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75313005
EAN/GTIN:
     4011334259374
Suchbegriffe:
Helligkeitssensormodul
Lichtsteuerung
Licht-/Dunkelheitsschalter
Hell/Dunkelschalter
Steuereinheit 3fach 1-10 V 16 A Hand, Status, REG KNX lichtgrau. Steuereinheit 3-fach 1-10 V 16 A Hand, Status, REG, lichtgrau, zum Schalten und Regeln von EVGbkmkstart1:TA61bkmkstart2:TA61s und Tronic-TrafoFeld61TA61s mit 1-10 V Schnittstelle, auch für vereinfachte Programmierung/Inbetriebnahme mit ETS3 Starter, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Grundhelligkeit einstellbar, mit Handschalter pro Kanal für Ein/Aus und Statusanzeige, Handbetätigung auch ohne Bus möglich z.B. auf Baustelle, mit Programmiertaste, mit roter Programmier-LED und roter Status-LED, Busanschluss über Anschlussklemme, mit Schraubklemmen, Applikationseigenschaften: - Andimmen - und - Anspringen - von Helligkeitswerten, Einschalt- und Dimmverhalten einstellbar, Aktives Senden der Helligkeitswerte, - Soft-EIN -, - Soft-AUS - und - Zeitdimmer - (Treppenlichtfunktion) einstellbar, Zeitverzögertes Ausschalten bei Erreichen bzw. Unterschreiten der Grundhelligkeit, Statusmeldung des Schaltzustandes bzw. des Dimmwertes, Lichtszenenbetrieb, Abruf von bis zu acht Helligkeitswerten als Lichtszenen, Aktivierung eines Sperrbetriebes - Helligkeitswert zu Beginn und am Ende der Sperrung einstellbar, Verhalten bei und nach Busspannungswiederkehr einstellbar. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 3, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 1200 W, Mit Busankopplung: true, Max. Steuerstrom: 100 mA, Breite in Teilungseinheiten: 4, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingänge für Lichtfühler: 3, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: false, Schnittstelle 1-10 V: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
75313005
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-Dämmerungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,05*
€ 308,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,83*
€ 326,81*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 307,08*
€ 373,79*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,16*
€ 419,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.