Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach IP44 Allwetter weiss 2101-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3020803
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001730A0258
EAN/GTIN:
     4011395912508
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44®. Farbe: weiß, Breite: 91 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 91 mm, Tiefe: 14 mm, Anzahl der Einheiten: 1, Mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 70 mm, Einbaubreite: 70 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP44, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, Mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2101-32
Ident Code:
2CKA001730A0258
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,60*
€ 9,26*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 6,66*
€ 9,34*
3 Tage
19
€ 6,40*
ab € 6,82*
€ 9,56*
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 6,97*
€ 9,76*
Lager 6808
12
€ 4,99*
ab € 8,74*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0225
ab € 7,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0191
ab € 6,47*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0275
ab € 7,96*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0276
ab € 7,94*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0266
ab € 8,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0209
ab € 8,06*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0233
ab € 9,29*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0277
ab € 9,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0278
ab € 9,69*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0274
ab € 14,58*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0217
ab € 14,57*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0241
ab € 16,21*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0279
ab € 16,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1730-0-0280
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.