Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 2-fach future linear davos/studioweiss 1702-84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3023781
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001799A0902
EAN/GTIN:
     4011395065976
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse 2-fach zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future®, future® linear Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: weiß, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 151 mm, Tiefe: 42 mm, Anzahl der Einheiten: 2, Schlagfest: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Mit Verschraubungseinführung: false, Mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 151 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: true Farbe: davos/studioweiß Ausführung: future®; future® linear
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1702-84
Ident Code:
2CKA001799A0902
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 19,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,38*
€ 19,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,23*
3 Tage
38
€ 6,40*
ab € 14,69*
€ 20,46*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 15,94*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1799-0-0901
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.