Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 2-fach Event alu Einsatz anthrazit 021206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3032308
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021206
EAN/GTIN:
     4010337212065
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach
Abdeckrahmen Gira Event Farbe Alu mit Zwischenrahmen Anthrazit Farbe Alu mit Zwischenrahmen Anthrazit Farbe: Aluminium, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 2, Mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Spalte 1: alu
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
021206
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,91*
€ 15,33*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 11,20*
€ 15,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 11,31*
€ 15,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 16,42*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 14,78*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021108
ab € 5,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021106
ab € 7,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211728
ab € 7,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021113
ab € 7,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021185
ab € 7,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021124
ab € 7,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021107
ab € 5,72*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021208
ab € 8,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212728
ab € 10,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021213
ab € 10,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021285
ab € 10,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021224
ab € 10,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021207
ab € 8,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021308
ab € 14,28*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021306
ab € 17,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.