Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1-fach M-SMART polarweiss glänzend 478119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3063503
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     478119
EAN/GTIN:
     4042811032944
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Cradle to Cradle CertifiedTM. Farbe: sonstige, Breite: 80,5 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 10,1 mm, Anzahl der Einheiten: 1, Mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, Mit Montagerahmen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
478119
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,14*
2 Tage
1595
1
€ 6,40*
ab € 1,41*
€ 2,15*
1 Tag
17
1
€ 4,98*
ab € 1,43*
€ 2,18*
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,18*
Lager 6808
1109
1
€ 4,99*
ab € 1,83*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
478125
ab € 1,40*
Ähnlich
Merten
462119
ab € 1,41*
Ähnlich
Merten
478225
ab € 2,41*
Ähnlich
Merten
462219
ab € 2,42*
Ähnlich
Merten
478219
ab € 2,41*
Ähnlich
Merten
478325
ab € 4,15*
Ähnlich
Merten
462319
ab € 4,18*
Ähnlich
Merten
478319
ab € 4,16*
Ähnlich
Merten
478425
ab € 7,16*
Ähnlich
Merten
462419
ab € 7,19*
Ähnlich
Merten
478419
ab € 7,15*
Ähnlich
Merten
462519
ab € 11,71*
Ähnlich
Merten
478519
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.