Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3-ph 10mm², nicht schneidbar, Miniline G-3L-193ML(11TE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3165448
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2217305
EAN/GTIN:
     4025221021678
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene
pollmann phasenschiene
Mini-Line-System, 10 mm², Darf nicht gesägt werden!, Anschlussschraube: M 6, Werkstoff der Isolierung: PA 6.6 GV 25, 3phasig für LS Farbe: grau, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A, Polzahl: 11, Länge: 193 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 50 kA, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 11, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 500 V, Teilungsmaß: 17,8 mm, Zuschneidbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pollmann Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
G-3L-193ML(11TE)
Ident Code:
2217305
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm²
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
75
25
€ 4,99*
ab € 3,79*
€ 4,93*
2 Tage
23
1
€ 4,98*
ab € 3,62*
€ 5,51*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.