Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3167891 Herst.-Nr.: 393.002 EAN/GTIN: 4016514010172 |
| |
|
| | |
| Kabelbox mit Thermoschutz schwarz, 4 Steckdosen, 10m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz Aderquerschnitt: 1,5 mm², Kabelbestückung: H05VV-F, Mit Arretierung: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ader-Zahl: 3, Schutzart (IP): IP20, Automatisches Kabelaufrollen: false, Mit Tragerahmen: true, Mit thermischem Schutz: true, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 393.002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,06* | € 24,67* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 20,76* | € 26,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,25* | € 27,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,78* | € 28,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,98* | € 28,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|