Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckguss-Alu.kühlkörper 2,8kW schwarz K3M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3186409
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
druckguss kühlkörper
Block-Kühlkörper Typ Fischer K 3. Nach DIN 41882, aus Aluminium-Druckguss, schwarz lackiert Wärmewiderstand 2,8 K/W Material Aluminium Oberflächenart schwarz lackiert Höhe 82 mm Länge 40 mm Breite 71 mm Art Block-Kühlkörper
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
K3M8
Ident Code:
10037244
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.