Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox 25m KB225.S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3202034
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     17002320000
EAN/GTIN:
     4013046170015
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabelbox mit 2 Schutzkontakt- Steckdosen 2-polig + E, 16A, 250V Mit 20 m Kabel H05VV-F 3G1,0 Kabelfarbe weiss Aderquerschnitt: 1 mm², Länge der Leitung: 20 m, Kabelbestückung: H05VV-F, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ader-Zahl: 3, Mit thermischem Schutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schill GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KB225.S2
Ident Code:
17002320000
Weitere Suchbegriffe: schill kabelbox, kabelbox, kabelbox 20m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,16*
€ 61,14*
Lager 6808
11
€ 4,99*
ab € 53,99*
€ 71,13*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.