Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpk.Buchse 1,0mm² versilbert 09150006202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3212481
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste
Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18 Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Abisolierlänge: 8 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 mm², Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: 10 A, Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500, Art des Kontaktes: gedreht (Drehbank)
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
09150006202
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,47*
3 Tage
700
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,47*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3713*
€ 0,4813*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3825*
€ 0,4925*
2 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40938*
€ 0,52938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,1225*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,34*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 281,17*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,53*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.