Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8146/1S71-1TS35+1UT2,5 KK Ex e 8146/1S71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3231727
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     136738
EAN/GTIN:
     4046827080920
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten Ex e | explosionsgeschützt | Typ: 8146/1S71 - | Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V | Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² | Gehäusematerial: Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe: dunkelgrau | Abmessungen (B x H x T): 340,5 x 170 x 91 mm | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: | II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz: | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db | Umgebungstemperatur °C: -60 .... +40 °C | Silikonfrei: Nein | 1 ST Phoenix UT 2-Leiter 2,5 mm² grau | 1 ST PE-Schiene 7 x 4 mm² | 1 ST Tragschiene 35 x 301 mm | Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stahl R. Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
8146/1S71
Ident Code:
136738
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene, Tragschiene, abox ip66, abox, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 188,26*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,83*
€ 188,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,46*
€ 188,96*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 157,66*
€ 192,14*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,14*
€ 197,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.