Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8040/1180X-54C06SA70 Leuchtmelder 8040/1180X-54C06SXXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3235274
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     130890
EAN/GTIN:
     4046827010194
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Pilztaster
leuchtmelder komplettgerät
Befehlsgerätesystem, Reihe ConSig 8040, explosionsgeschützt, Typ: 8040/1180X-54C06SXXX, Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.: +40 °C, Schutzart (IP): IP66, Einbauplatz mitte: Leuchtmeldevorsatz, alle Farben, Einbauelement mitte: LED Leuchtmelder, Leitungseinführung unten: 1 x M25 Ø 7 ... 17 mm, Flansche und Platten: ohne Flansche, ohne Platten, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8040B Anzahl der Befehlsstellen: 1, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0...250 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0...110 V, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stahl R. Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
8040/1180X-54C06SXXX
Ident Code:
130890
Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 195,81*
Lager 6808
9
Frei Haus
ab € 163,13*
€ 196,42*
Frei Haus
ab € 169,92*
€ 203,91*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,48*
€ 206,14*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,96*
€ 218,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.