| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3235730 Herst.-Nr.: 109388 EAN/GTIN: 4046827051197 |
| |
|
| | |
| Erweiterung, explosionsgeschützt, Typ: M32-M40, Außengewinde: M32 x 1,5, Innengewinde: M40 x 1,5, Schlüsselweite: 46,00 mm, Werkstoff: Polyamid, Ausführung: Metrisch / Metrisch, Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +75 °C, Bescheinigung IECEX Gas: IECEx PTB 16.0026X, Bescheinigung ATEX Gas: PTB 04 ATEX 1040 X, Herstellerteilenummer: 10064745, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 40, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 32, Explosionsgeschützt: true, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stahl R. Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | M32-M40 | Ident Code: | 109388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,56* | € 13,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,58* | € 13,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,44* | € 13,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,87* | € 14,12* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,99* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|