Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 743103C40.003PU6 743103C40.003PU6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3279040
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     200147
EAN/GTIN:
     4251401405123
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 7400 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Aussendurchmesser der Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 16 mm² zum Auflegen der Zuleitung (kundenseitige Vorsicherung max. 35 A) Ausgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert ueber 1 LS-Schalter 32 A, 3polig in C-Charakteristik1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert ueber 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-Charakteristik3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert ueber 3 LS-Schalter 16 A, 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schalter 40/0,03 A, 4polig fuer alle Steckdosen Abmessungen: H x B x T = 370 x 265 x 132 mmSchutzart: IP54Gl-Faktor: 0,5Gewicht: ca. 8 kg Ausfuehrung: Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet Eigenschaften:- Gehaeuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- bestaendig gegen Saeuren und Gasen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbestaendigkeit- hohes elektrisches Isolatio
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gifas Electric GmbH
Produkt Typ:
743103C40.003PU6
Ident Code:
200147
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, cee stromverteiler, gifas electric cee stromverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,00*
€ 615,00*
Lager 6808
1
Frei Haus
ab € 568,28*
€ 653,61*
Frei Haus
ab € 592,05*
€ 676,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,06*
€ 683,19*
Frei Haus
ab € 594,86*
€ 683,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,26*
€ 765,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,75*
€ 735,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,80*
€ 713,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,28*
€ 676,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.