Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Sammelschiene 3-ph vollisoliert 215mm 5ST3708


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3327887
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3708
EAN/GTIN:
     4001869209296
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Phasenschiene
Sammelschienen
Schutzschalter
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm² 3-phasig, 214mm lang schneidbar, mit Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Länge: 214 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5ST3708
Ident Code:
5ST3708
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,95*
€ 11,37*
Lager 6808
6
€ 4,99*
ab € 8,45*
€ 11,81*
€ 5,46*
ab € 8,90*
€ 12,45*
3 Tage
210
€ 6,40*
ab € 9,35*
€ 13,08*
6 Tage
19
€ 6,95*
ab € 9,20*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,80*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,87*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,08*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,96*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 0,371*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,61*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST37932
ab € 26,48001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.