Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Stromschiene
>
Endkappen Stromschiene
>
Artikel
Cu-Sammelschiene 3-ph ohne Endkappen 1016mm 5ST3710
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 6808
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6808-3327895
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5ST3710
EAN/GTIN:
4001869209302
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Kammschiene
Phasenschiene
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm² 3-phasig, 1016mm lang schneidbar, ohne Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 16 mm², Länge: 1016 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stift
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
5ST3710
Ident Code:
5ST3710
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Sammelschiene
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
Sammelschienen
,
Schutzschalter
,
siemens sammelschiene 80a 3 phasig
,
kammschiene
,
siemens schutzschalter
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,39*
€ 45,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,91*
€ 47,94*
Lager 1886
3 Tage
19
€ 6,40*
ab € 38,49*
€ 50,20*
Lager 4792
6 Tage
21
€ 6,95*
ab € 37,96*
€ 50,41*
Lager 6808
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 41,06*
€ 53,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6808
Versand:
Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6808
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37604
ab € 38,80*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung links 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37603
ab € 3,87*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung mittig 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37683
ab € 3,08*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 125A IP20
Siemens
5ST37605
ab € 38,96*
Zubehör
Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 80A IP20
Siemens
5ST37685
ab € 0,371*
Zubehör
Einspeiseklemme 25mm2 kurz für Stiftsammelschienen
Siemens
5ST3768
ab € 2,61*
Zubehör
Einspeiseklemme, 25mm2 Kabeleingang links mit Berührungsschutz IP20
Siemens
5ST37712
ab € 2,38*
Zubehör
Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Reihenverbinder, 16qmm, 200mm, 3P für NF-Verteiler schwarz
Siemens
5ST37932
ab € 26,48001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen