| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-3341714 Herst.-Nr.: 3SB32046AA40 EAN/GTIN: 4011209030459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEUCHTMELDER, 22MM, RUND, KUNSTSTOFF, GRUEN, LINSE, GLATT, MIT HALTER, LAMPENFASSUNG BA 9S, OHNE LAMPE, SCHRAUBANSCHLUSS !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS ACT 3SU1 Präferierte Nachfolgertype ist >>3SU1001-6AA40-0AA0 + 3SU1500-0AA10-0AA0<< Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1. Lochdurchmesser: 22 mm, Farbe der Linse: grün, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungsbetriebsspannung Ue: -...- V, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Breite der Öffnung: 28 mm, Höhe der Öffnung: 11 mm, Schutzart (IP): IP66, Mit Leuchtmittel: false, Mit Frontring: false, Bauform der Linse: rund, Ausführung der Fassung: BA9s, Ausführung der Linse: flach Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Siemens AG | Produkt Typ: | 3SB32046AA40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder siemens, Optisches Signal, Optische Signalisierung, Lichtsignal, Modular-Signallampe, Meldeleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |