Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzsicherung 125mA 5x20mm flink 520608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3353003
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung: Glassicherung, Bemessungsstrom: 0,125 A, Bemessungsspannung: 250 V, Auslösecharakteristik: flink (F), Abmessungen: 5x20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESKA Erich Schweizer GmbH
Produkt Typ:
520608
Ident Code:
520.608
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1758*
€ 0,1758*
Lager 6808
48
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,18*
€ 0,18*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,189*
€ 0,189*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,213*
€ 0,213*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2534*
€ 0,2534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.