Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzsicherung 2A 5x20mm träge 522520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3353415
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Ausführung: Glassicherung, Bemessungsstrom: 2 A, Bemessungsspannung: 250 V, Auslösecharakteristik: träge (T), Abmessungen: 5x20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESKA Erich Schweizer GmbH
Produkt Typ:
522520
Ident Code:
522.520
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,0885*
€ 0,1502*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,0868*
€ 0,1511*
5 Tage
1050
10
€ 6,95*
ab € 0,0872*
€ 0,1512*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,0982*
€ 0,1667*
Lager 6808
279
10
€ 4,99*
ab € 0,102*
€ 0,173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.