Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 2-fach UP 230VAC Kompakt 4µF 2EVG AKK-02UP.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3404619
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-02UP.03
EAN/GTIN:
     4251916130206
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Halbrundschraube
Schaltaktor
KNX Schaltaktor 2-fach, UP, 10 A, 230 V AC, Kompakt, 14 µF, 2 EVG. Zum Einbau in die Schalterdose, Ausführung mit monostabilen Relais, Strom max. 10 A bei ohmscher Last, 14 µF / 2EVG. Funktionserweiterung. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen. Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. Erweiterte Szenenfunktionen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einbau in die Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41mm x 41mm x 22mm. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie. Montageart: Unterputz, Bemessungsstrom: 10 A, Leistungsaufnahme: 0,3 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 1500 W, Mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 2, Max. Schaltstrom: 10 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 49 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
MDT technologies GmbH
Produkt Typ:
AKK-02UP.03
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.