Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 16-fach REG 230VAC Kompakt 70µF 10EVG 8TE AKK-1616.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3404624
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-1616.03
EAN/GTIN:
     4251916130268
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor 16a
KNX Schaltaktor 16-fach, 8TE, REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG. Kompakte Ausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16 A bei ohmscher Last, 70 µF / 10EVG. Funktionserweiterung. Handbetrieb sperrbar und LED Anzeige je Kanal. Schließer- und Öffnerbetrieb. Statusmeldung bei manueller Betätigung. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen. Rückmeldefunktion (aktiv/passiv) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. Erweiterte Szenenfunktionen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Alle L- Anschlüsse getrennt. Versorgungsspannung über KNX Bus. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 4 mm² Anschlußklemmen. 3 Jahre Produktgarantie. Montageart: REG, Bemessungsstrom: 16 A, Leistungsaufnahme: 0,3 W, Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2000 W, Mit Busankopplung: true, Max. Anzahl der Schaltausgänge: 16, Breite in Teilungseinheiten: 8, Max. Schaltstrom: 16 A, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, geeignet für C-Last: false, Verschiedene Phasen anschließbar: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, Mit LED-Anzeige: true, Modulare Erweiterungsmöglichkeit: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
MDT technologies GmbH
Produkt Typ:
AKK-1616.03
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.